IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4001G02808000 CURVA 90 PRESS. F FIL.M 28X1 - P4001G02808000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Bronze
Werkstoff des Anschlusses 2 - Bronze
Form - Bogen
Ausführung - 1-teilig
Winkel des Bogens - 90 °
Packung
5 ST
EAN
4011862746551
Artikelnummer
IBPP4001G02808000
Herstellernummer
P4001G02808000
Hersteller
IBP
Werkstoff des Anschlusses 1:
Bronze
Werkstoff des Anschlusses 2:
Bronze
Form:
Bogen
Ausführung:
1-teilig
Winkel des Bogens:
90 °
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
28 mm
Anschluss 1:
Pressmuffe
Nenndurchmesser Anschluss 2:
1 Zoll (25)
Anschluss 2:
Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-35...110 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
Mit Dichtungsmaterial:
ja


