IBP BANNINGER ITALIA - IBP8300 006000000 TAPPO FEMMINA OTT. 3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser Anschluss 1 - 3/4 Zoll (20)
Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing
Anschluss 1 - Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Werkstoffgüte Anschluss 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Konturcode - B
Packung
1 ST
EAN
4011862187323
Artikelnummer
IBP8300 006000000
Herstellernummer
8300 006000000
Hersteller
IBP
Nenndurchmesser Anschluss 1:
3/4 Zoll (20)
Werkstoff des Anschlusses 1:
Messing
Anschluss 1:
Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Werkstoffgüte Anschluss 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Konturcode:
B
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...110 °C
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:
16 bar
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
25 bar


