Startseite

IBP BANNINGER ITALIA - IBP8300 004000000 TAPPO FEMMINA OTT. 1/2 - 8300 004000000

KopierenKopieren
IBP BANNINGER ITALIA - IBP8300 004000000 TAPPO FEMMINA OTT. 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing

  • Werkstoffgüte Anschluss 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - 1/2 Zoll (15)

  • Anschluss 1 - Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Max. Arbeitsdruck bei 20 °C - 25 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

4011862187224

Artikelnummer

IBP8300 004000000

Herstellernummer

8300 004000000

Hersteller

IBP

Werkstoff des Anschlusses 1:

Messing

Werkstoffgüte Anschluss 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Nenndurchmesser Anschluss 1:

1/2 Zoll (15)

Anschluss 1:

Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

25 bar

Konturcode:

B

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-20...110 °C

Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:

16 bar

Tappo F. La serie 8000 è un sistema di raccordi in ottone con filettaura conica. • Fabbricati con lega di rame CW617N-DW. • Misure disponibili da 1/8 a 3 pollici. • Terminali filettati realizzati in accordo alle norme UNI EN 10226-1 (accoppiamento a tenuta sul filetto) e UNI EN ISO 228-1 (accoppiamento non a tenuta sul filetto) ove specificato. • O-Ring in EPDM nero, confrome alla norma UNI EN 681-1 (ove presente) idoneo per il trasporto e la distribuzione di acque destinate al consumo umano (potabili). • Si raccomanda l’utilizzo di sigillanti liquidi anaerobici o teflon in alternativa alla canapa.