IBP BANNINGER ITALIA - IBP8241 008004000 RIDUZ. OTTONE MF 1X1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing
Anschluss 1 - Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Ausführung - 1-teilig
Nenndurchmesser Anschluss 1 - 1 Zoll (25)
Form - gerade
Packung
1 ST
EAN
4011862391423
Artikelnummer
IBP8241 008004000
Herstellernummer
8241 008004000
Hersteller
IBP
Werkstoff des Anschlusses 1:
Messing
Anschluss 1:
Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Ausführung:
1-teilig
Nenndurchmesser Anschluss 1:
1 Zoll (25)
Form:
gerade
Reduzierend:
ja
Anschluss 2:
Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Werkstoff des Anschlusses 2:
Messing
Nenndurchmesser Anschluss 2:
1/2 Zoll (15)
Werkstoffgüte Anschluss 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Konturcode Verbindung 1:
B
Werkstoffgüte Anschluss 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Konturcode Verbindung 2:
B
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...110 °C
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:
10 bar
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar


