HT ITALIA SRL - HTIHV000074 M74 STR. VERIFCA IMP. ELETTRICI - HV000074

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Mehrfachanzeige - ja
Temperaturmessung - nein
Kapazitätsmessung - nein
Frequenzmessung - nein
Packung
1 ST
EAN
8033100840766
Artikelnummer
HTIHV000074
Herstellernummer
HV000074
Hersteller
HTI
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
ja
Temperaturmessung:
nein
Kapazitätsmessung:
nein
Frequenzmessung:
nein
Mit Pegelmessung (dB):
nein
Relativwertmessung:
nein
Induktivitätsmessung:
nein
Mit Leitfähigkeitsmessung:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja


