Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHR000MER MERCURY MULTIMETRO TRMS CON TERMOC.

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHR000MER MERCURY MULTIMETRO TRMS CON TERMOC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - graphisch

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

  • Max. Strommessbereich AC - 10 A

  • Max. Strommessbereich DC - 10 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8033772792653

Artikelnummer

HTIHR000MER

Herstellernummer

HR000MER

Hersteller

HTI

Anzeige:

graphisch

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Temperaturmessung TC:

ja

Temperaturmessung:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

60 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Kapazitätsmessung:

ja

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

10000 kHz

Max. Temperaturmessbereich:

1000 °C

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Bluetooth-Schnittstelle:

ja

Kleinste Auflösung Temperatur:

0,1 °C

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Max. Kapazitätsmessbereich:

6000 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,00001 µF

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Maximalwertspeicher:

ja

Relativwertmessung:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Spitzenwertspeicher:

ja

Minimalwertspeicher:

ja

Messwertspeicher:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Tastverhältnismessungen:

ja

Mercury il multimetro professionale con termocamera integrata. MERCURY è un multimetro digitale in TRMS che esegue principalmente misure di tensione AC/DC fino a 1000V e correnti AC/DC fino a 10A con funzioni complementari di resistenza, test continuità , prova diodi, frequenza, capacità, e temperatura con sonda tipo K. Tra le importanti funzionalità dello strumento sono comprese la modalità AC+DC utilizzata per considerare anche le componenti continue eventualmente sovrapposte al segnale alternato e la misura delle correnti con uso di trasduttori a pinza standard e flessibili (accessorio F3000U in dotazione) direttamente ad esso collegate. All’interno di Mercury è inserita una termocamera con risoluzione 80x80pxl al fine di realizzare una possibile lettura contemporanea di valori elettrici e termici dell’oggetto in prova. Mercury dispone inoltre di una funzione Data Logger in grado di eseguire e salvare registrazioni di ogni parametro misurabile con lo strumento e rivedere a display l’andamento grafico dei valori. Lo strumento consente il salvataggio di snapshots in formato BMP all’interno di una micro SD card fornita in dotazione. La funzione Bluetooth inoltre, permette di collegarsi a dispositivi mobili (tablet/smartphone) tramite l’APP dedicata HTMercury al fine di creare report professionali per la condivisione dei risultati di misura. Mercury è progettato in accordo con la normativa di sicurezza IEC/EN61010-1 con protezione in doppio isolamento in CAT IV 600V o CAT III 1000V. E’ dotato di un display LCD con barra grafica analogica e ogni funzione può essere selezionata tramite un opportuno selettore. Ulteriori funzioni previste sono la funzione HOLD per il mantenimento dei dati a display, la funzione MAX/MIN, la funzione PEAK e la funzione di Auto Power OFF per preservare la batteria interna ricaricabile.