HT ITALIA SRL - HTIHR000322 HT322 MULTIMETRO DIGITALE CON TEMPERATUR - HR000322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Mehrfachanzeige - nein
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung - 0,1 mV
Packung
1 ST
EAN
8033100843323
Artikelnummer
HTIHR000322
Herstellernummer
HR000322
Hersteller
HTI
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
nein
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Max. Widerstandsmessbereich:
20 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Temperaturmessung:
ja
Kapazitätsmessung:
nein
Frequenzmessung:
nein
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Mit Pegelmessung (dB):
nein
Relativwertmessung:
nein
Induktivitätsmessung:
nein
Leitfähigkeitsmessung:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Maximalwertspeicher:
ja
Minimalwertspeicher:
nein
Spitzenwertspeicher:
nein
Echteffektivwertmessung (TRMS):
nein
Tastverhältnismessungen:
nein
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Messkreiskategorie:
CAT IV


