HT ITALIA SRL - HTIHR000009 HT9 MULTIMETRO A PENNA CON LCD + SENSO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Anzeige - digital 
- Max. Spannungsmessbereich AC - 690 V 
- Max. Spannungsmessbereich DC - 690 V 
- Kleinste Auflösung Gleichspannung - 100 mV 
- Messbereichswahl - automatisch 
Packung
- 1 ST 
EAN
8033772797924
Artikelnummer
HTIHR000009
Herstellernummer
HR000009
Hersteller
HTI
Anzeige:
digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
690 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
690 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
100 mV
Messbereichswahl:
automatisch
Mehrfachanzeige:
nein
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
100 mV
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Messkreiskategorie:
CAT IV


