Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHP000ECL ECLIPSE PINZA TRMS 1500VDC + TERM. 80X80 - HP000ECL

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHP000ECL ECLIPSE PINZA TRMS 1500VDC + TERM. 80X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - graphisch

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - ja

  • Strommessbereich/DC - 60...1000 A

  • Strommessbereich/AC - 60...1000 A

  • Stromart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8052870673329

Artikelnummer

HTIHP000ECL

Herstellernummer

HP000ECL

Hersteller

HTI

Anzeige:

graphisch

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Strommessbereich/DC:

60...1000 A

Strommessbereich/AC:

60...1000 A

Stromart:

AC/DC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Spannungsmessung, AC:

ja

Spannungsmessung, DC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Temperaturmessung:

ja

Kapazitätsmessung:

ja

Frequenzmessung:

ja

Zangenöffnung:

40 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

ja

Schutzart (IP):

IP40

ECLIPSE Pinza amperometrica AC/DC TRMS 1000A con termocamera integrata - ECLIPSE unisce per la prima volta le caratteristiche di una pinza amperometrica professionale a quelle di una termocamera. Essa è progettata per la misura di Corrente AC/DC fino a 1000A, Tensione DC fino a 1500V e Tensione AC fino a 1000V in TRMS nel raggiungimento della CAT IV 600V e CAT III 1000V in accordo allo standard di sicurezza IEC/EN61010-1. La pinza è provvista di un display a 6000 punti di misura con backlight e bargraph in modo da eseguire semplici letture anche in ambienti scarsamente illuminati. ECLIPSE esegue anche misure di Resistenza, Frequenza, Capacità e Temperatura con sonda K e temperatura a infrarossi con termocamera integrata. Il collegamento Bluetooth permette il trasferimento degli snapshots salvati utilizzando l'APP dedicata HTMercury. PINZA AMPEROMETRICA: • Misure TRMS • Corrente AC/DC fino a 1000A con toroide • Corrente AC/DC/AC+DC con trasduttore a pinza esterno • Corrente di spunto (INRUSH) • Tensione AC fino a 1000V, DC 1500V, AC+DC • Tensione AC, AC+DC con bassa impedenza (LoZ) • Funzione Data Logger con grafico • Resistenza • Test Continuità • Frequenza e Duty Cycle • Capacità • Temperatura con sonda tipo K • Prova diodi • Sensore NCV per rilevazionetensione AC senza contatto • Data HOLD • MAX/MIN/PEAK • Funzione REL. TERMOCAMERA: • Termocamera integrata 80x80 pxl • Misura temperatura a infrarossi • Puntatore Laser • Illuminatore a luce LED bianca • Bluetooth per collegamento a dispositivi mobili • App HTMercury dedicata