Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHN000157 HT157 FONOMETRO CLASSE 1 CON ANALISI IN - HN000157

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHN000157 HT157 FONOMETRO CLASSE 1 CON ANALISI IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033772791960

Artikelnummer

HTIHN000157

Herstellernummer

HN000157

Hersteller

HTI

HT157 e HT155 sono fonometri integratori portatili di Tipo (Classe 1) utilizzabili per il monitoraggio del livello equivalente di rumore (Leq), misura dei valori di Picco, verifica dei livelli di insonorizzazione, inquinamento acustico, ecc…É inoltre indicato per la certificazione in accordo con i D.Legs attualmente vigenti per misure di rumore ambientale e negli ambienti di lavoro. Gli strumenti dispongono di un ampio campo di misura (da 25 a 140dB) e molteplici funzioni come analisi Statistica, analisi 24H, integrazione del Leq nel tempo che costituiscono elementi indispensabili nell’ambito delle misure. I modelli consentono inoltre di eseguire dettagliate analisi delle componenti spettrali del rumore utilizzando filtri integrati in banda d’ottava e in banda di 1/3 d’ottava (solo HT157) e dispongono di memoria interna per salvataggio dati e interfaccia USB per trasferimento a PC tramite software dedicato in ambiente Windows con possibilità di visualizzazioni numeriche, grafiche e statistiche. I fonometri sono forniti con una pratica e robusta valigetta e con un calibratore portatile per controlli preliminari prima di ogni operazione di misura.