Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHN000080 THT80 TERMOCAMERA 120X90PXL TEMP. 550°C - HN000080

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHN000080 THT80 TERMOCAMERA 120X90PXL TEMP. 550°C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sensorauflösung (horizontal) - 120 px

  • Sensorauflösung (vertikal) - 90 px

  • Display-Diagonale - 3.5 inch

  • Mit Touchscreen - ja

  • Wärmebild - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8052870672896

Artikelnummer

HTIHN000080

Herstellernummer

HN000080

Hersteller

HTI

Sensorauflösung (horizontal):

120 px

Sensorauflösung (vertikal):

90 px

Display-Diagonale:

3.5 inch

Mit Touchscreen:

ja

Wärmebild:

ja

Videoaufnahme:

ja

Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:

0.05 °C

Temperaturmessbereich:

-20...550 °C

Frequenzband:

8...14 µm

Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:

50 °

Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:

37 °

Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):

7.3 m rad

Autofokus:

ja

Digitaler Zoom:

32

Mit Memory-Funktion:

ja

Interner Speicher:

ja

SD-Kartenslot:

nein

MiniSD-Kartenslot:

nein

MicroSD-Kartenslot:

ja

CompactFlash-Kartenslot Typ I:

nein

CompactFlash-Kartenslot Typ II:

nein

USB-Anschluss:

ja

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

Wi-Fi-kompatibel:

ja

Umgebungstemperatur:

-15...50 °C

Mit eingebauter Lampe:

ja

Akkubetrieben:

ja

Eingangsspannung DC:

3.7...3.7 V

Max. Batterielaufzeit:

4 h

Schutzart (IP):

IP54

Gewicht:

0.2 kg

THT80 Termocamera compatta con risoluzione 120x90pxl - THT80 è la nuova termocamera professionale compatta dotata di un sensore IR ad alta risoluzione 120x90pxl, di un campo di misura -20°C ÷ 550°C e di un campo visivo di 50°x37° che la rende idonea all’utilizzo per comuni e frequenti interventi di manutenzione idraulica, meccanica o elettrica. É dotata inoltre della funzione di AutoFusion e di un ampio display a colori con touch-screen capacitivo ad alta luminosità, per un utilizzo immediato, oltre ad essere utilizzabile tramite la nuova e comoda applicazione HT Pro Camera.