Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHA000020 A0020 AIMENTATORE A RETE 12VDC - HA000020

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHA000020 A0020 AIMENTATORE A RETE 12VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 0...230 V

  • Eingangsspannung bei DC - 0...12 V

  • Redundanzfähigkeit - nein

  • Ausgangsspannung bei DC - 0...12 V

  • Ausgangsspannung bei AC 50 Hz - 0...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100182576

Artikelnummer

HTIHA000020

Herstellernummer

HA000020

Hersteller

HTI

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

0...230 V

Eingangsspannung bei DC:

0...12 V

Redundanzfähigkeit:

nein

Ausgangsspannung bei DC:

0...12 V

Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:

0...12 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Art der Ausgangsspannung:

DC