LINEA LIGHT (ILED) - ILD93127W12 BERET-2R 7 TONDO 1LED 2W NIKEL SPAZ - 93127W12
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Nickel
Einbauhöhe/-tiefe - 51 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8056534408234
Artikelnummer
ILD93127W12
Herstellernummer
93127W12
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Nickel
Einbauhöhe/-tiefe:
51 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
35 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


