HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2342242/W-10/SPS C&G BLACK ORIG PU 3 S7 SINGLE PACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Isoliert - nein
Lange Ausführung - nein
Handschuhgröße - 10
Farbe - schwarz
Ausführung - Fingerhandschuh
Packung
1 ST
EAN
3603835667676
Artikelnummer
HYE2342242/W-10/SPS
Herstellernummer
2342242/W-10/SPS
Hersteller
HYE
Isoliert:
nein
Lange Ausführung:
nein
Handschuhgröße:
10
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Fingerhandschuh
Guanto di maglia in Spectra® nero. Rivestimento in poliuretano nero su palmo e dita. COMFORT: La tecnica di lavorazione a maglia produce un guanto con una buona presa e che si adatta comodamente alla forma della mano. Il guanto offre il massimo comfort emaggiore robustezza. Il gradevole contatto della fibra Spectra® aumenta il comfort. Il dorso ventilato del guanto ne ottimizza la traspirazione. RESISTENZA: Il filato in Spectra®/Lycra® assicura una straordinaria protezione contro i tagli. Il rivestimento in poliuretano sul palmo assicura una straordinaria resistenza all'abrasione. Attenzione. Non esporre il guanto al calore. SICUREZZA: La marcatura del livello di resistenza al taglio posto sulla parte superiore del guanto è necessaria per una migliore identificazione della protezione da parte del responsabile alla sicurezza e del lavoratore. IGIENE: Colore nero specifico per ambienti e applicazioni in presenza di sporcizia.


