HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2095020-10 PERFECT FIT GLOV POWERCOAT 950-20 NEOFIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - CR (Chloropren-Kautschuk)
Gefüttert - nein
Lange Ausführung - ja
Handschuhgröße - 10
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
3603835700687
Artikelnummer
HYE2095020-10
Herstellernummer
2095020-10
Hersteller
HYE
Werkstoff:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Gefüttert:
nein
Lange Ausführung:
ja
Handschuhgröße:
10
Farbe:
schwarz
Schutz gegen mechanische Risiken:
ja
Schutz gegen Chemikalien:
ja
Ausführung:
Fingerhandschuh
Stärke:
0.6 mm
Art der Schließung:
überziehen
Detailausführung der Stulpe:
Stulpe, unterarmlang
Lieferform:
paarweise


