HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1031440 PSS TITAN 2P HARNESS - W - 1031440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Fallschutz - ja
Größe - Einheitsgröße
Farbe - blau
Anzahl der D-Ringe vorn - 0
Anzahl der D-Ringe hinten - 1
Packung
1 ST
EAN
3660681050809
Artikelnummer
HYE1031440
Herstellernummer
1031440
Hersteller
HYE
Mit Fallschutz:
ja
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
blau
Anzahl der D-Ringe vorn:
0
Anzahl der D-Ringe hinten:
1
Anzahl der D-Ringe seitlich oder an der Hüfte:
0
Anzahl der Brustbeinschlaufen:
1
Mit verlängertem D-Ring:
nein


