HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1011894 TITAN 2P HARNESS W/ BELT - 1011894

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Fallschutz - ja
Anzahl der D-Ringe vorn - 1
Anzahl der D-Ringe hinten - 1
Größe - Einheitsgröße
Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
7312550118948
Artikelnummer
HYE1011894
Herstellernummer
1011894
Hersteller
HYE
Mit Fallschutz:
ja
Anzahl der D-Ringe vorn:
1
Anzahl der D-Ringe hinten:
1
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
blau
Imbracatura di sicurezza, marca HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ITALIA SRL, modello HYE1011894 - TITAN 2P HARNESS W BELT


