Startseite

HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1007067 MILLER BLACK PACK

KopierenKopieren
HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1007067 MILLER BLACK PACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 300 mm

  • Tiefe - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3660681037954

Artikelnummer

HYE1007067

Herstellernummer

1007067

Hersteller

HYE

Höhe:

400 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

150 mm

Cassetta / Borsa portautensili vuota, marca HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ITALIA SRL, modello HYE1007067 - MILLER BLACK PACK