HISENSE ITALIA SRL - HISQE35XV01 SET ENERGY PRO 3.5 KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Typ Kältemittel - R32
Kältemittelinhalt - 0.86 kg
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
Produktserien
Energy Pro
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
2000001325216
Artikelnummer
HISQE35XV01
Herstellernummer
QE35XV01
Hersteller
HIS
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Typ Kältemittel:
R32
Kältemittelinhalt:
0.86 kg
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
0.79...0.79 kW
Kühlleistung:
3.5...3.5 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:
0.98...0.98 kW
Heizleistung:
4.2...4.2 kW
EER (Kühlen):
4.43
COP (Heizen):
4.29
SEER (Kühlen):
8.5
SCOP (Heizen):
5.1
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
714 kWh
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A+++
Energieeffizienzklasse Heizen:
A+++
Höhe des Innengerätes:
305 mm
Breite des Innengerätes:
835 mm
Tiefe des Innengerätes:
198 mm
Gewicht des Innengerätes:
10 kg
Höhe des Außengerätes:
585 mm
Breite des Außengerätes:
810 mm
Tiefe des Außengerätes:
280 mm
Gewicht des Außengerätes:
33 kg
Farbe Innenteil:
weiß
Luftvolumenstrom Kühlen:
648...648 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
648...648 m³/h
Schalldruckniveau Innengerät Kühlen:
19...39 dB(A)
Schalldruckniveau Innengerät Heizen:
19...39 dB(A)
Schallleistungsniveau Innengerät:
54...54 dB(A)
Schalldruckniveau Außengerät Kühlen:
47...50 dB(A)
Schalldruckniveau Außengerät Heizen:
47...50 dB(A)
Schallleistungsniveau Außengerät:
61...61 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.52 mm
Entfeuchtungskapazität:
1.2 l/h
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-15...43 °C
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-20...24 °C
Max. Leitungslänge:
15 m
Max. Höhenunterschied:
8 m
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Geruchsfilter:
ja