HISENSE ITALIA SRL - HISQE35XV01 SET ENERGY PRO 3.5 KW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Modello (Unità interna) - Parete (alta)
Tipo di refrigerante - R32
Contenuto di refrigerante - 0.86 kg
Tensione di alimentazione - 230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Energy Pro
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
2000001325216
Codice prodotto
HISQE35XV01
Cod. produttore
QE35XV01
Produttore
HIS
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Modello (Unità interna):
Parete (alta)
Tipo di refrigerante:
R32
Contenuto di refrigerante:
0.86 kg
Tensione di alimentazione:
230 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Potenza frigorifera assorbita:
0.79...0.79 kW
Capacità di raffreddamento:
3.5...3.5 kW
Potenza assorbita riscaldamento:
0.98...0.98 kW
Capacità di riscaldamento:
4.2...4.2 kW
EER (raffreddamento):
4.43
COP (riscaldamento):
4.29
SEER (raffreddamento):
8.5
SCOP (riscaldamento):
5.1
Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):
714 kWh
Etichetta energetica raffreddamento:
A+++
Etichetta energetica riscaldamento:
A+++
Altezza unità interna:
305 mm
Larghezza unità interna:
835 mm
Profondità unità interna:
198 mm
Peso unità interna:
10 kg
Altezza unità esterna:
585 mm
Larghezza unità esterna:
810 mm
Profondità unità esterna:
280 mm
Peso unità esterna:
33 kg
Colore unità interna:
Bianco
Portata d'aria - raffreddamento:
648...648 m³/h
Portata d'aria - riscaldamento:
648...648 m³/h
Livello di pressione sonora unità interna - raffreddamento:
19...39 dB(A)
Livello di pressione sonora unità interna - riscaldamento:
19...39 dB(A)
Livello di potenza sonora unità interna:
54...54 dB(A)
Livello di pressione sonora unità esterna - raffreddamento:
47...50 dB(A)
Livello di pressione sonora unità esterna - riscaldamento:
47...50 dB(A)
Livello di potenza sonora unità esterna:
61...61 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Diametro nominale tubazioni gas:
3/8 pollice
Diametro esterno tubazioni gas:
9.52 mm
Capacità di deumidificazione:
1.2 l/h
Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):
-15...43 °C
Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):
-20...24 °C
Lunghezza massima della tubazione:
15 m
Dislivello massimo:
8 m
Con filtro di pulizia dell'aria:
sì
Con filtro antiodore:
sì