Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISCF20YR4BG U. I. 2.0 KW HI_COMFORT - CF20YR4BG

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISCF20YR4BG U. I. 2.0 KW HI_COMFORT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Ausführung - Multi-Split

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 0...2100 kW

  • Heizleistung - 0...2500 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

6926597762753

Artikelnummer

HISCF20YR4BG

Herstellernummer

CF20YR4BG

Hersteller

HIS

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Ausführung:

Multi-Split

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

0...2100 kW

Heizleistung:

0...2500 kW

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Außengerät

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

weiß

VRF-Ausführung:

nein

Höhe:

256 mm

Breite:

795 mm

Tiefe:

197 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Anzahl der Gebläsestufen:

5

Schalldruckniveau kühlen:

25...39 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

25...39 dB(A)

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

ja

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Typ Ausdehnung:

innen

Gewicht:

7.1 kg

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Innenteil mit Außenluftanschluss:

nein

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja