Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISAUV140UR4RC4 U.I. SOFF-PAV 14.0KW COMMERCIALE - AUV140UR4RC4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Single-Split

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Boden

  • Typ Kältemittel - R32

  • Anschlussspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

6946087367862

Artikelnummer

HISAUV140UR4RC4

Herstellernummer

AUV140UR4RC4

Hersteller

HIS

Ausführung:

Single-Split

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Boden

Typ Kältemittel:

R32

Anschlussspannung:

400 V

Anzahl der Phasen:

3

Frequenz:

50 Hz

Kühlleistung:

14.3...14.3 kW

Heizleistung:

16.7...16.7 kW

Höhe:

680 mm

Breite:

1580 mm

Tiefe:

230 mm

Farbe:

weiß

EER (Kühlen):

3.04

COP (Heizen):

2.99

Luftvolumenstrom Kühlen:

1999.8...1999.8 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

1999.8...1999.8 m³/h

Schalldruckniveau kühlen:

48...55 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

48...55 dB(A)

Schallleistungsniveau:

68...68 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

9.52 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

15.88 mm

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

ja

Gewicht:

3 kg

Unita interna per condizionatore, marca HISENSE ITALIA SRL, modello HISAUV140UR4RC4 - U.I. SOFF-PAV 14.0KW COMMERCIALE