HISENSE - HSZ55A7GQ QLEDTV 139cm UHD 60Hz T2/C/S SmartTV Dol

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Technologie - sonstige
Bildschirmdiagonale sichtbar - 139 cm
Auflösung - 4K UHD
DVB-C2-Tuner - nein
DVB-S2-Tuner - ja
Packung
1 ST
EAN
6942147464779
Artikelnummer
HSZ55A7GQ
Herstellernummer
55A7GQ
Hersteller
HSZ
Technologie:
sonstige
Bildschirmdiagonale sichtbar:
139 cm
Auflösung:
4K UHD
DVB-C2-Tuner:
nein
DVB-S2-Tuner:
ja
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
55 inch
Smart-TV:
ja
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
ja
DVB-S-Tuner:
ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
3
Bildwiederholfrequenz:
60 Hz
DVB-C-Tuner:
ja
Breite:
1230 mm
DVB-T-Tuner:
ja
Anzahl der Scart-Anschlüsse:
0
Farbe:
schwarz
Prozessor-Typ:
Quad Core
Mit DVD-Laufwerk:
nein
Tiefe:
250 mm
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Hotelmodus:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewicht:
13 kg
Höhe:
768 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
Energieeffizienzklasse (2019/2013/EU):
G


