HISENSE - HSZ20015577 SbS CrossDoor 4-tA1/4rig IceM Wassersp.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005808852
Artikelnummer
HSZ20015577
Herstellernummer
20015577
Hersteller
HSZ
Multi Door (4Tur) Kuhl-Gefrierkombination, Total No Frost (Inverter-Kompressor) - WiFi, EEK: D, 640L (K 390L, G 250L), HxBxT 179x91x72,5cm, B/35 dB(A), Farbe: Edelstahl (geburstetes Edelstahl) - Multi Air Flow Kuhlsystem (Metal Cooling), UV-Tech Wasser-Sterilization, SensoTech-LED-Display, LED Innenbeleuchtung (+seitlich), MyFreshChoice (Convert Funktion), CoolFresh-Box, SuperCool, SuperFreeze, EcoMode, Metal-Glide-Schienen, Sliding Shelf, 4 Glasabstellflachen, 6 Turablagen (Kuhlen+Gefrieren), Gefriervermogen in 24 Stunden: 6 kg, Lagerzeit bei Storung: 15 h