HISENSE - HSZ20013220 SbS IceM Festwasseranschl. NoFr. 417/215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005808517
Artikelnummer
HSZ20013220
Herstellernummer
20013220
Hersteller
HSZ
Side by Side Kuhl-Gefrierkombination, Total No Frost (Inverter-Kompressor) - WiFi-Funktion, EEK: D, 632L (K 417L, G 200+15L), HxBxT 179x91x73cm, 35 dB(A), Farbe: Schwarz (geburstetes Metall) - Multi Air Flow Kuhlsystem (Metal Cooling), Eis-Wasser Spender(Festwasser), SensoTech-LED-Display, LED Innenbeleuchtung, 2 CrispZone, SuperCool, Holiday Mode, Multi-Schubladen-Design, 4 Glasabstellflachen, Flaschengitter, ExtraSpace Gefrierbox (38L), Gefriervermogen in 24 Stunden: 11 kg, Lagerzeit bei Storung: 7 h


