HILTRON LAND SRL - C1AMSC160 MOTORIDUTTORE A BAGNO D OLIO PER CANCELL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 1600 kg
Versorgungsspannung AC - 230 V
Mit Motorsteuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077391476
Artikelnummer
C1AMSC160
Herstellernummer
MSC160
Hersteller
HLT
Max. Tür-/Torgewicht:
1600 kg
Versorgungsspannung AC:
230 V
Mit Motorsteuerung:
ja
Motoriduttore per automazione cancelli scorrevoli, in bagno d'olio, con scheda elettronica incorporata, 230Vac, perzo massimo dell'anta 1600Kg.