HIKVISION ITALY SRL - HIK314300197 DS-PDPG12P-EG2 RILEVATORE FIL. PIR+R.VET - 314300197

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Fläche
Betriebsstrom - 36 mA
Packung
1 ST
EAN
6931847127930
Artikelnummer
HIK314300197
Herstellernummer
314300197
Hersteller
HIK
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
36 mA
Betriebsspannung:
9...16 V
Höhe:
103 mm
Breite:
65.5 mm
Tiefe:
48.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Überwachungsradius:
12 m
Empfohlene Montagehöhe:
1.8...2.4 m
Mit integrierten Symmetrierwiderständen:
ja
Farbe:
weiß


