HIKVISION ITALY SRL - HIK305305631 DS-KH8381-WTE1 POSTAZ DA INTERNO IP - 305305631

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - Bus-System
Mit Video - ja
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
EAN
6936422116521
Artikelnummer
HIK305305631
Herstellernummer
305305631
Hersteller
HIK
Installationstechnik:
Bus-System
Mit Video:
ja
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Metall
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Memory-Funktion:
ja
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Freisprechen:
ja
Funktions-Lampen:
nein
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Bildschirmdiagonale in Zoll:
7 inch
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
ja
Rufunterscheidung:
nein
Zusatzgerät anreihbar:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Touchscreen:
ja
Breite:
180.4 mm
Höhe:
128.4 mm
Tiefe:
21.8 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Leistungsaufnahme:
12 W


