HIKVISION ITALY SRL - HIK303616300 DS-7616NI-M2/16P NVR 16CH POE 12MP 2HDD - 303616300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - digital
Max. Anzahl der Videoeingänge - 16
Speicherkapazität je Festplatte - 16 TB
Max. PoE-Leistung - 200 W
Max. Anzahl der Steuereingänge - 4
Packung
1 ST
EAN
6931847172879
Artikelnummer
HIK303616300
Herstellernummer
303616300
Hersteller
HIK
Art der Aufzeichnung:
digital
Max. Anzahl der Videoeingänge:
16
Speicherkapazität je Festplatte:
16 TB
Max. PoE-Leistung:
200 W
Max. Anzahl der Steuereingänge:
4
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Mit DVD:
nein
Redundante Stromversorgung:
nein
Leistungsaufnahme:
15 W
Max. Übertragungsrate:
256 Mbit/s
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
1
Anzahl der PoE-Ports:
16
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
16
Anzahl der Festplattenplätze:
2
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
0
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
nein
Breite:
384 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
317 mm
Gerätebauart:
Desktop


