HIKVISION ITALY SRL - HIK302922232 DS-K1T510MBWX-QRE1 HANDS FREE QR CODE - 302922232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - Ethernet
Max. Anzahl der Türen - 1
Leseverfahren - Datenträger und Code
Montageart - Aufputz
Standalone - ja
Packung
1 ST
EAN
6936422110383
Artikelnummer
HIK302922232
Herstellernummer
302922232
Hersteller
HIK
Ausführung der Schnittstelle:
Ethernet
Max. Anzahl der Türen:
1
Leseverfahren:
Datenträger und Code
Montageart:
Aufputz
Standalone:
ja
Betriebsspannung DC:
12...12 V
Vernetzbar:
ja
PC-Anbindung:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Signalausgabe:
Sprache
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-30...65 °C
Ausführung:
Lesegerät
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Breite:
52 mm
Höhe:
157 mm
Tiefe:
26 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Leistungsaufnahme:
12 W


