Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK302913795 DS-K2602T CONTROLLORI DI VARCO - 302913795

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK302913795 DS-K2602T CONTROLLORI DI VARCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schnittstelle - Ethernet

  • Max. Anzahl der Türen - 2

  • Leseverfahren - Datenträger und Code

  • Montageart - Aufputz

  • Standalone - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6941264037217

Artikelnummer

HIK302913795

Herstellernummer

302913795

Hersteller

HIK

Ausführung der Schnittstelle:

Ethernet

Max. Anzahl der Türen:

2

Leseverfahren:

Datenträger und Code

Montageart:

Aufputz

Standalone:

ja

Betriebsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Vernetzbar:

ja

PC-Anbindung:

nein

Signalausgabe:

Lichtsignal

Betriebsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Farbe:

grau

Werkstoff:

Metall

Betriebstemperatur:

-20...65 °C

Ausführung:

Kontrolleinheit

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Breite:

373 mm

Höhe:

345 mm

Tiefe:

98 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Leistungsaufnahme:

100 W