HIKVISION ITALY SRL - EZV318700006 PANNELLO SOLARE PER POWER STATION 100W - 318700006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modul-Wirkungsgrad (STC) - 23 %
MPP-Strom - 5.05 A
Länge - 1380 mm
Breite - 540 mm
Zellwerkstoff - Monokristallin
Packung
1 ST
EAN
6941545618401
Artikelnummer
EZV318700006
Herstellernummer
318700006
Hersteller
HIK
Modul-Wirkungsgrad (STC):
23 %
MPP-Strom:
5.05 A
Länge:
1380 mm
Breite:
540 mm
Zellwerkstoff:
Monokristallin
MPP-Nennleistung bei STC:
100 Wp
MPP-Spannung:
19.8 V
Leerlaufspannung:
23.8 V
Kurzschlussstrom:
5.33 A
Leistungstoleranz:
-5...10 %
Höhe:
64 mm
Gewicht:
4.78 kg
Farbe des Rahmens:
schwarz
Mit Anschlusskabel:
ja
Kabellänge:
1000 mm
Betriebstemperatur:
-20...60 °C
Geeignet für senkrechte/Überkopfverglasung:
nein
Glas mit Antireflex-Beschichtung:
ja
Farbe der Zellen:
schwarz
Farbe der Rückseite:
schwarz