Startseite

HIKVISION ITALY SRL - EZV310500452 DL01S SMART LOCK+TASTIERINO DL01CP+HUB A - 310500452

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - EZV310500452 DL01S SMART LOCK+TASTIERINO DL01CP+HUB A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Schließung - Einzelschließung (elektronisch)

  • Ausführung - Halbzylinder

  • Farbe - Silber

  • Stromversorgung - Batterie

  • Zylindertyp - Profilzylinder

Packung

  • 1 ST

EAN

6941545618272

Artikelnummer

EZV310500452

Herstellernummer

310500452

Hersteller

HIK

Art der Schließung:

Einzelschließung (elektronisch)

Ausführung:

Halbzylinder

Farbe:

Silber

Stromversorgung:

Batterie

Zylindertyp:

Profilzylinder

Werkstoff des Zylinders:

rostfreier Stahl

Oberflächenbehandlung Zylinder:

unbehandelt

Motorantrieb integriert:

ja

Geeignet für Schließanlagen:

ja

Schließnase:

Standard

Verstellbare Schließnase:

ja

Mechanische Schlüsselart:

sonstige

Anzahl der Schlüssel:

0

Anzahl der elektronischen Schlüssel:

0

Vernetzbar über Kabel:

nein

Vernetzbar über WLAN:

nein

Vernetzbar über Bluetooth:

ja

Vernetzbar über RFID:

nein

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

ja

Serratura DL01S + Tastierino esterno DL01CP + A3 HUB. Apertura tramite app anche da remoto grazie a collegamento con HUB A3, codice numerico o scheda di prossimita. Impostazione di codici temporanei per l'accesso anche da remoto. Chiusura automatica. Compatibile con Alexa e Google Assistant