HIKVISION ITALY SRL - EZV304800308 T9C SIRENA ESTERNO SENSORE A3 - 304800308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funk-Ersatzweg (GSM) - nein
Analog-Anschluss - nein
ISDN-Anschluss - nein
Digitalübertragung (AWUG) - nein
Sprachübertragung (AWAG) - nein
Packung
1 ST
EAN
6941545618241
Artikelnummer
EZV304800308
Herstellernummer
304800308
Hersteller
HIK
Funk-Ersatzweg (GSM):
nein
Analog-Anschluss:
nein
ISDN-Anschluss:
nein
Digitalübertragung (AWUG):
nein
Sprachübertragung (AWAG):
nein
Mit Gehäuse:
ja
Mit Netzteil:
nein
X.31/X.25:
nein


