HIKVISION ITALY SRL - HIK317200340 DS-3WR30X : WI-FI 6 GIGABIT - 317200340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
xDSL - nein
Montageart - Tischgerät
Anzahl der WAN-Ports - 1
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 3
Packung
1 ST
EAN
6942160465975
Artikelnummer
HIK317200340
Herstellernummer
317200340
Hersteller
HIK
xDSL:
nein
Montageart:
Tischgerät
Anzahl der WAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
3
Ethernet:
ja
UMTS:
nein
LTE:
nein
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
ISDN:
nein
Analog:
nein
USB:
nein
VPN:
ja
Firewall:
ja
Leerchassis:
nein
Protokoll:
IPv6
Funkprotokoll:
sonstige
Anzahl der Voice-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0


