Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK317200219 DS-3WF0EC-5ACT WIRELESS BRIDGE - 317200219

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK317200219 DS-3WF0EC-5ACT WIRELESS BRIDGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Übertragungsrate - 867 Mbit/s

  • Frequenzband - 5 GHz

  • Managed - ja

  • Funkprotokoll - sonstige

  • Verschlüsselung - WPA2

Packung

  • 1 ST

EAN

6942160445472

Artikelnummer

HIK317200219

Herstellernummer

317200219

Hersteller

HIK

Max. Übertragungsrate:

867 Mbit/s

Frequenzband:

5 GHz

Managed:

ja

Funkprotokoll:

sonstige

Verschlüsselung:

WPA2

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

3

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Firewall:

nein

VPN-Security:

nein

Anschluss für externe Antenne:

nein

Bridgefunktion:

ja

Repeaterfunktion:

ja

Power over Ethernet:

ja

Farbe:

sonstige

Breite:

92 mm

Höhe:

187 mm

Tiefe:

46 mm

Schutzart (IP):

IP55

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Einbau:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Mastbefestigung:

ja

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Steckdosenadapter:

nein