Startseite
Nicht mehr in Produktion

HIKVISION ITALY SRL - HIK314300060 DS-PDMC-EG2-WE CONT MAGNETICO RADIO - 314300060

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK314300060 DS-PDMC-EG2-WE CONT MAGNETICO RADIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

  • Drahtlos - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6941264054061

Artikelnummer

HIK314300060

Herstellernummer

314300060

Hersteller

HIK

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Drahtlos:

ja

Rivelatore di apertura; Portata wireless 1600mt; Contatto magnetico + 2 Ingressi (NC/NO) ausiliari con contaimpulsi; Configurabile tramite App; Indicatore potenza del segnale; Associazione tramite QR Code; Protezione jamming; Autonomia della batteria 5 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 1 x batteria CR123A in dotazione; Dimensioni 22.5mm × 103mm × 23.2mm