HIKVISION ITALY SRL - HIK314000656 DS-XS6412-S/B : CABINET 12U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - vorne und hinten
Anzahl der Türen - 1
Ausführung - mit Festrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 12
Rastermaß - 482,6 mm (19 Zoll)
Packung
1 ST
EAN
6931847112028
Artikelnummer
HIK314000656
Herstellernummer
314000656
Hersteller
HIK
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Anzahl der Türen:
1
Ausführung:
mit Festrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Art der Lüftung:
passiv
Tiefe:
450 mm
Höhe:
635 mm
Breite:
600 mm
Mit Fronttür:
ja
Max. Belastbarkeit:
40 kg
Farbe:
grau
Mit Seitenwänden:
ja
Werkstoff:
Stahl