Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK314000655 DS-XS6409-S/B : CABINET 9U - 314000655

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK314000655 DS-XS6409-S/B : CABINET 9U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 9

  • Rastermaß - 482,6 mm (19 Zoll)

Packung

  • 1 ST

EAN

6931847112011

Artikelnummer

HIK314000655

Herstellernummer

314000655

Hersteller

HIK

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

9

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

passiv

Tiefe:

450 mm

Höhe:

500 mm

Breite:

600 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

40 kg

Farbe:

grau

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl