HIKVISION ITALY SRL - HIK307400855 DS-1FCS72SCAL FIBRA OTTICA PATCH CORD SC - 307400855

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Faserart - Singlemode
Länge - 3 m
Anzahl der Fasern - 1
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
6936422135515
Artikelnummer
HIK307400855
Herstellernummer
307400855
Hersteller
HIK
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Faserart:
Singlemode
Länge:
3 m
Anzahl der Fasern:
1
Mantel-Farbe:
gelb
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Kabeltyp:
Simplex
APC-Version Anschluss 1:
ja
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
APC-Version Anschluss 2:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


