Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400854 DS-1FCS72LCUL FIBRA OTTICA PATCH CORD LC - 307400854

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400854 DS-1FCS72LCUL FIBRA OTTICA PATCH CORD LC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 3 m

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Mantel-Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

6936422135522

Artikelnummer

HIK307400854

Herstellernummer

307400854

Hersteller

HIK

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Faserart:

Singlemode

Länge:

3 m

Anzahl der Fasern:

1

Mantel-Farbe:

gelb

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Kabeltyp:

Simplex

APC-Version Anschluss 1:

nein

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

APC-Version Anschluss 2:

nein

Knickschutztülle:

angespritzt

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Fiber Optic Patch Cord, Simplex, Singlemode, LC/UPC to LC/UPC, G657A2, 2.0mm, 3m, LSZH