HIKVISION ITALY SRL - HIK307400852 DS-1FCD72LCUL FIBRA OTTICA PATCH CORD LC - 307400852

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Faserart - Singlemode
Länge - 3 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
6936422135546
Artikelnummer
HIK307400852
Herstellernummer
307400852
Hersteller
HIK
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Faserart:
Singlemode
Länge:
3 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
gelb
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Kabeltyp:
Duplex
APC-Version Anschluss 1:
nein
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
APC-Version Anschluss 2:
nein
Knickschutztülle:
angespritzt
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja