HIKVISION ITALY SRL - HIK307400632 DS-1NP6UEC0 orange 5m : PATCH CORD CAT 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 5 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
6942160421513
Artikelnummer
HIK307400632
Herstellernummer
307400632
Hersteller
HIK
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
orange
Farbe der Knickschutztülle:
orange
AWG-Querschnitt:
24