Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400630 DS-1NP6UEC0 orange 3m : PATCH CORD CAT 6

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400630 DS-1NP6UEC0 orange 3m : PATCH CORD CAT 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

6942160421551

Artikelnummer

HIK307400630

Herstellernummer

307400630

Hersteller

HIK

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

orange

Farbe der Knickschutztülle:

orange

AWG-Querschnitt:

24