Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK301802703 DS-3E1105P-EI/M SMART SWITCH POE 10/100 - 301802703

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK301802703 DS-3E1105P-EI/M SMART SWITCH POE 10/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6931847199609

Artikelnummer

HIK301802703

Herstellernummer

301802703

Hersteller

HIK

Switch 9 porte. Poe: 8x IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100. Tipo Poe: 30 W. Budget Totale: 45 W distanza Poe: Extended Mode 300 m. Uplink: 1, Tipologia Uplink: 10/100 RJ45. Tipo: L2 Smart managed. Case: Metallico. Banda: 1 Gbps. Funzionalita: Network topology management, alarm push, network health monitor. Temperatura di funzionamento: 0 ?C ~ 45 ?C. Alimentazione: 48 Vcc, 1.04 A, ? 50 W.