HIKVISION ITALY SRL - HIK301801787 DS-3E1105P-EI SWITCH SMART MAN 4 POE - 301801787

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 5
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Anzahl der PoE-Ports - 4
Max. PoE-Leistung - 60 W
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Packung
1 ST
EAN
6941264052876
Artikelnummer
HIK301801787
Herstellernummer
301801787
Hersteller
HIK
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
5
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Anzahl der PoE-Ports:
4
Max. PoE-Leistung:
60 W
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Managebar:
ja


