HIKVISION ITALY SRL - HIK301801380 DS-3E0526P-E : SWITCH GIGABIT POE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Power over Ethernet (PoE) - 802.3 at (PoE+)
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 1
Anzahl der PoE-Ports - 24
Max. PoE-Leistung - 400 W
Layer 2 - ja
Packung
1 ST
EAN
6954273691097
Artikelnummer
HIK301801380
Herstellernummer
301801380
Hersteller
HIK
Power over Ethernet (PoE):
802.3 at (PoE+)
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
1
Anzahl der PoE-Ports:
24
Max. PoE-Leistung:
400 W
Layer 2:
ja
Breite:
440 mm
Tiefe:
220.8 mm
Höhe:
44 mm



