HIKVISION ITALY SRL - HIK301801375 DS-3E0505P-E : SWITCH GIGABIT POE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 1
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Anzahl der PoE-Ports - 4
Max. PoE-Leistung - 65 W
Layer 2 - ja
Packung
1 ST
EAN
6954273691127
Artikelnummer
HIK301801375
Herstellernummer
301801375
Hersteller
HIK
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
1
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Anzahl der PoE-Ports:
4
Max. PoE-Leistung:
65 W
Layer 2:
ja
Höhe:
27.6 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
83.1 mm



