HIKVISION ITALY SRL - EZV304800243 T30-A PRESA SMART - 304800243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Steckdose - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Ausführung - digital
Montageart - Zwischenstecker mit Steckdose
Versorgungsspannung - 220...240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Packung
1 ST
EAN
6941545602080
Artikelnummer
EZV304800243
Herstellernummer
304800243
Hersteller
HIK
Ausführung der Steckdose:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Ausführung:
digital
Montageart:
Zwischenstecker mit Steckdose
Versorgungsspannung:
220...240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Nennschaltstrom bei 230 V AC:
10 A


