Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIASAT180L1Z LEVIGATRICE LUCIDATR. 750W D.180MM - SAT180L1Z

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIASAT180L1Z LEVIGATRICE LUCIDATR. 750W D.180MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistungsaufnahme - 750 W

  • Max. Scheibendurchmesser - 180 mm

  • Werkzeugaufnahme - M14

  • Leerlaufdrehzahl - 1900...3400 1/min

  • Maschinengewicht - 2.9 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376278862

Artikelnummer

HIASAT180L1Z

Herstellernummer

SAT180L1Z

Hersteller

HIA

Leistungsaufnahme:

750 W

Max. Scheibendurchmesser:

180 mm

Werkzeugaufnahme:

M14

Leerlaufdrehzahl:

1900...3400 1/min

Maschinengewicht:

2.9 kg

Versorgungsspannung:

230...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Länge:

410 mm

Breite:

105 mm

Höhe:

140 mm

Levigatrice Lucidatrice 750W, Platorello Diametro 180mm, 2 Velocita Elettronicche (1.900-3.400 giri/min).